| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B846G46 Herst.-Nr.: 35062 EAN/GTIN: 4034451350625 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe T5,5K 24V ge Röhre Ø5,6x22mm einseitig gesockelt 35062 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.6 mm mm | Farbe: | gelb | Gesamtlänge: | 22 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T 5,5K | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 24v, telefonlampen t5 5k, telefonlampe t5,5k, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,61* | € 4,16* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,61* | € 4,16* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,96* | € 4,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,44* | € 5,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|