Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 85V HXP R 120 W/45 C VIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-26872975
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300882772
EAN/GTIN:
     4050300882772
Suchbegriffe:
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
quecksilberdampflampe

Speziallampe 85V HXP R 120 W/45 C VIS

Produktvorteile: Sehr hohe Leuchtdichte. Elliptischer Reflektor für effizientes Fokussieren des Lichts. Lange Lampenlebensdauer. Produkteigenschaften: Wechselstrombetrieb mit Rechteckstrom.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
85 V
Nennstrom:
1400 mA
Sockel:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 470,41*
€ 533,90*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 466,76*
€ 537,39*
1
Frei Haus
ab € 505,21*
€ 578,17*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 508,97*
€ 583,76*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 525,60*
€ 590,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,76*
€ 694,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,44*
€ 646,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.