Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 85V HXP R 120 W/45 C VIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26872975
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300882772
EAN/GTIN:
     4050300882772
Suchbegriffe:
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
quecksilberdampflampe

Speziallampe 85V HXP R 120 W/45 C VIS

Produktvorteile: Sehr hohe Leuchtdichte. Elliptischer Reflektor für effizientes Fokussieren des Lichts. Lange Lampenlebensdauer. Produkteigenschaften: Wechselstrombetrieb mit Rechteckstrom.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
85 V
Nennstrom:
1400 mA
Sockel:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 471,27*
€ 532,20*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 469,30*
€ 533,27*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 505,62*
€ 573,74*
1
Frei Haus
ab € 510,94*
€ 579,38*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 526,97*
€ 591,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,74*
€ 682,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,50*
€ 675,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,73*
€ 654,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,27*
€ 636,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,62*
€ 601,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.