Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 28V 60mA 22465


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 22465 Glühbirne 1,68 W BA7s
Scharnberger & Hasenbein 22465 Glühbirne 1,68 W BA7s
Artikel-Nr.:
     6012-26850537
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22465
EAN/GTIN:
     4034451224650
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 28V 60mA 22465

Für Tableau-Bau namhafter Hersteller. Für Schalter und Meldeleuchten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,68 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
3,36 lm
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel BA7s, Sockel BA7s, Telefonlampen, leuchtmittel ba7s 28v, leuchtmittel ba7s, scharnberger+has. telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,499*
€ 0,919*
10
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 1,04*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,566*
€ 1,046*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.