Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,68W BA7s 28V Röhre Ø7x20mm farblos einseitig gesockelt 22465


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 22465 Glühbirne 1,68 W BA7s
Scharnberger & Hasenbein 22465 Glühbirne 1,68 W BA7s
Artikel-Nr.:
     262-E464C73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 1,68W BA7s 28V Röhre Ø7x20mm farblos einseitig gesockelt 22465
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
20 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.68 - 1.68 W W
Lampenspannung:
28 - 28 V V
Lichtstrom:
3.36 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
60 mA mA
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel BA7s, Sockel BA7s, Telefonlampen, leuchtmittel ba7s 28v, leuchtmittel ba7s, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,499*
€ 0,919*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 1,04*
10
€ 3,90*
ab € 0,566*
€ 1,046*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.