| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26780571 Herst.-Nr.: 200035513-00 EAN/GTIN: 4015739355136 |
| |
|
| | |
| Tasten-Modul weiss TM 612-1 W Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sprechen/klingeln | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Art der Eingangsspannung: | AC | Betriebsspannung: | 12 V | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,13* | € 98,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,16* | € 98,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 79,27* | € 101,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,99* | € 102,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 107,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|