| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26765938 Herst.-Nr.: 22415102 EAN/GTIN: 4250235506280 |
| |
|
| | |
| Blitzleuchte BLS 30 15-32VAC rot Blitzenergie: 5 Joule, geeignet für Dauerbetrieb, Temperaturbereich: -30°C bis +50°C, Maße in mm: B 100 / H 204 / T 90 Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leistung: | 5 J | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | sonstige | Leuchtmittel: | Xenon | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,35* | € 252,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,21* | € 253,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,08* | € 255,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,02* | € 262,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|