Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten mit Zeitungsklappe 17-1-49746 eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten mit Zeitungsklappe 17-1-49746 eds
Briefkasten mit Zeitungsklappe 17-1-49746 eds
Artikel-Nr.:
     6012-26765532
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     171497460109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten renz edelstahl
briefkasten edelstahl

Briefkasten mit Zeitungsklappe 17-1-49746 eds

Aufhängebriefkasten - Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und RSA-Namensschild, mit Montagebohrungen (Rückwand) und Posthaltebügel. Ideal für Zeitungseinwurf. Einwurf für Format C4/B4 quer, lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50-Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gesamtbreite:
370 mm
Gesamthöhe:
440 mm
Gesamttiefe:
145 mm
Mit Zeitungsfach:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: briefkasten renz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,40*
€ 578,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 485,22*
€ 583,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.