Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht rt 24V TLB 8832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinklicht rt 24V TLB 8832
LED-Blinklicht rt 24V TLB 8832
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-26757135
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38832
EAN/GTIN:
     4011459388324
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule

LED-Blinklicht rt 24V TLB 8832

Unsere extrem zuverlässigen Blinklicht-Module setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Warnwirkung. Mit einer außergewöhnlich hohen Leuchtstärke ausgestattet, bieten sie optimale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Dies wird durch die Verwendung von sup
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led blinkleuchte rot, lampenmodul signalsäule, lampenmodul signalsäule ip 65, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,92*
€ 137,55*
€ 5,46*
ab € 117,02*
€ 139,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,57*
€ 143,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 144,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,91*
€ 145,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.