Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnlicht rt 12-240V KWL 8102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnlicht rt 12-240V KWL 8102
Warnlicht rt 12-240V KWL 8102
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-26757045
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38102
EAN/GTIN:
     4011459381028
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

Warnlicht rt 12-240V KWL 8102

Warnleuchte mit hoher Leuchtstärke. Die Warnleuchte hat eine optimale Warnwirkung durch die gleichmäßige Rundumabstrahlung von 360°. Die Warnleuchte ist vorbereitet für Glühlampen oder LED-Leuchtmittel und muss mit dem Befestigungszubehör kombiniert werde
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
5 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,82*
€ 29,91*
€ 5,95*
ab € 21,88*
€ 29,94*
€ 5,46*
ab € 21,90*
€ 30,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 30,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38596
ab € 5,80*
Zubehör
Grothe
38652
ab € 41,90*
Zubehör
Grothe
38597
ab € 5,73*
Zubehör
Grothe
38001
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.