Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch L2+:24xGbEthernet SWIP400-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch L2+:24xGbEthernet SWIP400-24
Artikel-Nr.:
     6012-26467280
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     769141
EAN/GTIN:
     8424450209332
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
802.3af poe switch

Ethernet Switch L2+:24xGbEthernet SWIP400-24

Moderner und leistungsstarker verwaltbarer Switch, der für den Einsatz in Televes Hospitality-Lösungen geeignet ist. Der Switch verfügt über 24 PoE+ GbE-Ports mit einer Leistung von jeweils bis zu 30W sowie 4 Kombi GbE/SFP-Ports. Das Televés-Switch-Sortiment bietet leistungsstarke, flexible und robuste Lösungen für den Einsatz in Wirtschafts- oder Wohnungsbauprojekten.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
12
Max. PoE-Leistung:
370 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 626,22*
€ 698,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,57*
€ 699,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 632,14*
€ 705,65*
€ 5,95*
ab € 641,74*
€ 714,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,65*
€ 839,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,44*
€ 832,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,62*
€ 820,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,14*
€ 801,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,14*
€ 752,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.