Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischswitch 802.3 af (PoE) 24x1Gbps Switch Managebar Layer 2 SWIP400-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischswitch 802.3 af (PoE) 24x1Gbps Switch Managebar Layer 2 SWIP400-24
Artikel-Nr.:
     262-I606J95
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     769141
EAN/GTIN:
     8424450209332
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Tischswitch 802.3 af (PoE) 24x1Gbps Switch Managebar Layer 2 SWIP400-24
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
12
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Breite:
440 mm mm
Höhe:
44 mm mm
Layer 2:
ja
Managebar:
ja
Max. PoE-Leistung:
370 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Tiefe:
280 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 100BaseFX Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Aktive Netzwerkkomponente, Chassis, Ethernet Switch, Fast Ethernet Switch, Gigabit-Switch, Layer 3-Switch, Leerchassis, Managed Switch, Modulares Switching System, Netzwerk Switch, Stapelbarer Switch, Switch, Unmanaged Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 653,15*
€ 724,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 652,16*
€ 725,06*
Frei Haus
ab € 658,93*
€ 731,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 668,78*
€ 739,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,83*
€ 880,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,06*
€ 871,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,16*
€ 853,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,83*
€ 822,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,78*
€ 795,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.