Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355
Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355
Artikel-Nr.:
     6012-26366903
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355

Applikation: Stationäre Gefahrbereichssicherung, Stationäre Zugangssicherung
Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Anschluss von bis zu 6 Sensoren, Deaktivierung von Sensorgruppen, Synchronisation von Controller, Umschaltung zwischen Konfigurationen
Wiederanlauf: manuell, automatisch
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849-1
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 4 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 956,25*
€ 1.035,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 957,02*
€ 1.036,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 967,75*
€ 1.046,20*
3 Tage
13
€ 15,90*
ab € 1.003,49*
€ 1.084,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.085,97*
€ 1.178,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,20*
€ 1.244,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,13*
€ 1.237,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,06*
€ 1.203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,92*
€ 1.178,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,75*
€ 1.151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130632
ab € 33,31*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,04*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,02*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,09*
Zubehör
Leuze electronic
50143385
ab € 48,16*
Zubehör
Leuze electronic
50143386
ab € 65,57*
Zubehör
Leuze electronic
50143387
ab € 103,76*
Zubehör
Leuze electronic
50143388
ab € 142,88*
Zubehör
Leuze electronic
50143389
ab € 76,05*
Zubehör
Leuze electronic
50143459
ab € 11,56*
Zubehör
Leuze electronic
50147249
ab € 827,82*
Zubehör
Leuze electronic
50143343
ab € 526,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.