Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsring GT 450.RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsring GT 450.RM
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsring GT 450.RM
Artikel-Nr.:
     6012-26298503
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28039000000
EAN/GTIN:
     4013046280042
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel

Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsring GT 450.RM

Kabeltrommel aus Spezialgummi, geeignet zur Bestückung mit Druckluftschlauch, Wasserschlauch, Hochdruckschlauch, Seilen, Steuer- und Spezialkabeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 161,84*
€ 5,95*
ab € 133,55*
€ 162,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,12*
€ 166,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 168,26*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 185,40*
€ 220,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.