Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.1010
Artikel-Nr.:
     6012-26297323
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62010010000
EAN/GTIN:
     4013046620008
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
schill kabelaufroller 10m
schill kabelaufroller
kabelaufroller

Automatik-Kabelaufroller mit Kabel FT 038.1010

Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 10-poligen Flachschleifringen und Wandhalter.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
10
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,24*
€ 1.065,07*
Frei Haus
ab € 959,33*
€ 1.065,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 967,95*
€ 1.075,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,91*
€ 1.280,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,51*
€ 1.267,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,82*
€ 1.221,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,45*
€ 1.190,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,95*
€ 1.151,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.