Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe S10 D=125mm Standard 7242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe S10 D=125mm Standard 7242
Diamantscheibe S10 D=125mm Standard 7242
Artikel-Nr.:
     6012-26264898
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7242
EAN/GTIN:
     4046382072422
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm

Diamantscheibe S10 D=125mm Standard 7242

Diamanttrennscheibe gesintert Segmentiert zum bearbeiten von Beton, Ziegel, Gasbeton und Verputz
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
2,5 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
8200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, baier diamantscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,94*
€ 11,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,01*
€ 13,09*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 19,17*
€ 26,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,08*
€ 26,86*
4 Tage
43
€ 6,99*
ab € 19,33*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier
7209
ab € 17,64*
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
7228
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.