| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26263295 Herst.-Nr.: 208758 EAN/GTIN: 4021104087588 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe D=150mm 208758 Diamant-Trennscheiben Line Red, mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, geeignet für: Betonerzeugnisse (mittelhart/hart), Stahlbeton, Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel (mittelhart/weich), Mauerstein, Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Quadroblock, Klinker (mittelhart). Ausführung: 10 mm Höhe Segment Länge: 33 mm Anzahl: 12 Ø: 150 mm. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 150 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Segmentierung: | sonstige | Segmentbreite: | 33 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Anzahl der Segmente: | 12 | Werkstoff Grundteller: | sonstige | X-Lock Aufnahme: | nein | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,08* | € 68,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,17* | € 68,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 70,44* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 56,34* | € 72,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,28* | € 78,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|