Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel GT 310.3C316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT 310.3C316
Kabeltrommel GT 310.3C316
Artikel-Nr.:
     6012-26217520
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27011000000
EAN/GTIN:
     4013046270050
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Kabeltrommel GT 310.3C316

Überall, wo mit Kabel, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, gehören Kabeltrommeln dazu. Unsere Kabeltrommeln sind die Lösung für ganz unterschiedliche Anforderungen, um das Arbeiten im Haushalt, Handwerk, in der Industrie, bei Fernseh- und Rundfunksendern oder auch bei Veranstaltungen wesentlich zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 102,07*
€ 126,86*
€ 5,46*
ab € 102,53*
€ 127,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 132,67*
€ 5,95*
ab € 107,98*
€ 134,91*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 113,59*
€ 140,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.