Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 400 DZR 40/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-26155359
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0029
EAN/GTIN:
     4012799860297
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 400 DZR 40/6 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
2680 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
370 mm
Durchmesser des Gehäuses:
438 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 765,88*
€ 879,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 806,24*
€ 929,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 817,08*
€ 933,21*
Frei Haus
ab € 821,47*
€ 945,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 835,01*
€ 954,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,84*
€ 1.136,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,50*
€ 1.120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,47*
€ 1.072,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,90*
€ 1.038,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,01*
€ 993,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,36*
Zubehör
Maico
0059.0175
ab € 65,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,96*
Zubehör
Maico
0151.0334
ab € 122,27*
Zubehör
Maico
0151.0342
ab € 179,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0172
ab € 66,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 311,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,86*
Zubehör
Maico
0151.0393
ab € 202,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.