Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Verschlussklappe AS 40 selbsttätige Verschlussklappe, DN400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40105165
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe
Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit verzinktem Schutzgitter. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.Artikel: AS 40, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 1,3 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 400 mm, Breite: 472 mm, Höhe: 472 mm, Tiefe: 40 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AS 40, AS40, 0151.0334, Jalousieklappe für Wandanbau, Außenklappe, Außenverschluss, Belüftungsklappe, Entlüftungsklappe, Innenklappe, Innenverschluss, Innenverschlussklappe, Kanal-Verschlussklappe, Kanalklappe, Klapp, Klappe, Klappe für Lüftungssysteme, Ventilator-Verschlussklappe, Ventilatorklappe, Verschlussklappe, 1602055
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,27*
€ 150,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,86*
€ 151,43*
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 153,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,27*
€ 158,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,86*
€ 162,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.