Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtbandsystem H1-LM T4400-840ETDD0 Cflex #6122551


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     6012-26094049
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122551
EAN/GTIN:
     4018242281756
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED Lichtbandsystem H1-LM T4400-840ETDD0 Cflex #6122551

LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden. Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, lichtleiste led 4000k, led linsen, lichtbandleuchte trilux, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,94*
€ 442,15*
€ 5,95*
ab € 398,49*
€ 466,67*
Frei Haus
ab € 406,52*
€ 472,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 409,01*
€ 476,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 445,38*
€ 514,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,93*
€ 548,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,65*
€ 518,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,10*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,49*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,23*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 17,66*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 25,70*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 47,93*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 69,22*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 56,48*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 77,75*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 13,96*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 18,00*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 26,15*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 19,24*
Zubehör
TRILUX
6175200
ab € 58,80*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.