Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtbandsystem H1-LM T4400-840ETDD0 Cflex #6122551


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     3517I-26094049
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122551
EAN/GTIN:
     4018242281756
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED Lichtbandsystem H1-LM T4400-840ETDD0 Cflex #6122551

LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden. Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, lichtleiste led 4000k, led linsen, lichtbandleuchte trilux, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,41*
€ 439,74*
€ 5,95*
ab € 401,78*
€ 464,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 406,85*
€ 469,87*
Frei Haus
ab € 410,76*
€ 474,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 446,74*
€ 516,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,85*
€ 518,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,85*
€ 484,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,10*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,53*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,33*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 17,74*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 25,80*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 47,98*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 69,66*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 56,63*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 77,44*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 13,96*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 17,98*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 26,06*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 19,13*
Zubehör
TRILUX
6175200
ab € 58,86*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.