Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2933/2 BO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene 2933/2 BO
Artikel-Nr.:
     6012-25967934
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2933/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339022700
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene

Tragschiene 2933/2 BO

Tragschiene Modell 2933, Hut-Profil, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, ungelocht, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 7,5 x 27 x 1 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,82*
€ 8,27*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,3076*
€ 8,9876*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,59*
€ 9,34*
20
€ 18,00*
ab € 8,23412*
€ 10,07412*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,295* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.