Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme SSYH-1533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubklemme SSYH-1533
Schraubklemme SSYH-1533
Artikel-Nr.:
     6012-25967674
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SSYH-1533
EAN/GTIN:
     4013339745203
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Schraubklemme SSYH-1533

E-Klips, Schraubklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 15 - 33 mm Breite B : 60 mm für Gewindestabdurchgangsloch : Ø 14 mm Tragfähigkeit F : 1,1 kN Werkstoff : Stahl, rostfrei, Werkstoff Nr. 1.4401
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
15..33 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,04*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 11,6144*
€ 14,1644*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,52397*
€ 16,49397*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 17,56*
25
€ 5,95*
ab € 14,61357*
€ 17,57357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,1644*
€ 16,85564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6144*
€ 13,82114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 354,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.