Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 9-fach Nennstrom 32A 2004-409


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-409 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-409 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012-25962967
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-409
EAN/GTIN:
     4055143700597
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Kammbrücker 9-fach Nennstrom 32A 2004-409

Brücker
9-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, klemmen querverbinder 32a, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,18*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,20*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7148*
€ 2,3048*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7488*
€ 2,3488*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3488*
€ 2,79507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1988*
€ 2,61657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0588*
€ 2,44997
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7488*
€ 2,08107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2684*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9976*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3492*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.