Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x80
Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x80
Artikel-Nr.:
     6012-25932608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240343
EAN/GTIN:
     4046356508285
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 25x80

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
25 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,879*
€ 23,439*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,0426*
€ 23,7226*
10
Frei Haus
ab € 20,794*
€ 24,384*
10
€ 5,95*
ab € 21,02966*
€ 24,67966*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 254,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240369
ab € 3,2054*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.