Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser Gewebeband 25 mm x 33 m, weiß Scotch 69 25x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasfaser Gewebeband 25 mm x 33 m, weiß Scotch 69 25x33
Glasfaser Gewebeband 25 mm x 33 m, weiß Scotch 69 25x33
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25929080
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100090192
EAN/GTIN:
     50076308622379
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Glasfaser Gewebeband 25 mm x 33 m, weiß Scotch 69 25x33

Das Scotch® Glasfasergewebeband 69 hält einer Durchschlagsspannung von 3.000 Volt stand. Es ist mit einem flammwidrigen Silikonklebstoff beschichtet und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C der Isolierstoffklasse H an. So lässt es sich gut zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzen.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Glasfasergewebe
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Glasfasermatten, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, scotch isolierband weiß, glasfasermatten, scotch elektroisolierband, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 7,90*
ab € 40,28*
€ 49,63*
9
Frei Haus
ab € 41,13556*
€ 50,61556*
Lager 6012
9
Frei Haus
ab € 41,78556*
€ 51,11556*
19 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 42,08*
€ 51,89*
23 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,80*
ab € 45,42*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 51,11556*
€ 60,82752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04556*
€ 58,36422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29556*
€ 55,09172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78556*
€ 49,72482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 460,04004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.