Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FD-PU-29X36-MBU FD-PU 29x36 MBU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-FD-PU-29X36-MBU FD-PU 29x36 MBU
SILVYN-FD-PU-29X36-MBU FD-PU 29x36 MBU
Artikel-Nr.:
     6012-25914815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64453720
EAN/GTIN:
     4044773279948
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FD-PU-29X36-MBU FD-PU 29x36 MBU

Schutzschlauch mit Stahlspirale SILVYN® FD-PU 29X36 MBU
Schutzschlauch mit Stahlspirale
Innendurchmesser: 29mm
Aussendurchmesser: 36mm
Nenngröße: 36
Polyurethan
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Bewegliche Anwendungen
Im Innen- und Außenbereich
Roboterbau
Nutzen: Hochflexibel / kälteflexibel
Formstabil
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
Stauch- und dehnbar
Flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-40..80 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 277,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,4009*
€ 277,9709*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,21*
€ 280,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,777*
€ 323,837*
€ 5,95*
ab € 314,9162*
€ 357,7262*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,07*
€ 333,2833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,27*
€ 331,1413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,67*
€ 319,7173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,15*
€ 313,1485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,21*
€ 290,6099
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 24,421* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.