| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25913807 Herst.-Nr.: 160710 EAN/GTIN: 8711893607147 |
| |
|
| | |
| OCDC-TI Klammer, M6TIOCDC OCDCTIM6 Die Befestigung erfolgt ohne bohren oder stanzen von Löchern an der Trapezdecke. Gewindestangenträger. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung) | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Höhenverstellbar: | nein | Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange: | nein | Mit angeschweißter Mutter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 209,50* | € 248,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,52* | € 249,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,74* | € 251,68* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,06* | € 253,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,63* | € 269,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1174* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|