Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste SL3.5/10/180G3.2SNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste SL3.5/10/180G3.2SNOR
Klemmleiste SL3.5/10/180G3.2SNOR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-25901766
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1604550000
EAN/GTIN:
     4008190111663
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Klemmleiste SL3.5/10/180G3.2SNOR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 10pol, stiftgehäuse, weidmüller stiftleiste, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 1,74*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4646*
€ 1,8146*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49179*
€ 1,84179*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,494*
€ 1,844*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5654*
€ 1,9154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,844*
€ 2,19436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1669300000
ab € 0,122*
Zubehör
Weidmüller
1669310000
ab € 0,122*
Zubehör
Weidmüller
1597440000
ab € 7,80*
Zubehör
Weidmüller
1638630000
ab € 5,34*
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.