| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-171708 Herst.-Nr.: 1597440000 EAN/GTIN: 5059040990531 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 10 Raster = 3.5mm Serie = BL Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 17A Betriebsspannung = 320 V Farbe = Orange Drahtgröße = 28 → 14 AWG Material = PBT
Weidmüller ominmate Serie 3,5 MM-Anschlussklemmenblock, Stecker Steckverbinder. Serie ominmate für Kabelmontage Anschlussklemmenblock Stecker mit einer 3,5 mm-Raster. Diese OMNIMATE Buchsensteckverbinder für Einsteck-Anschlussklemmenblöcke haben eine horizontale Kabeleinführung und Schraubklemmgabelanschlüsse. Eigenschaften und Vorteile. Platzsparend Für Drahtgröße 28-14 AWG Gehäuse aus PBT gemäß UL 94-B0 Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 10 | Raster: | 3.5mm | Serie: | BL | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 17A | Betriebsspannung: | 320 V | Farbe: | Orange | Drahtgröße: | 28 → 14 AWG | Material: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 10 pol, 171708, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1597440000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Weidmuller |
| | |
| |