Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BL Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 10-Kontakte 3.5mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7626110
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1638630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7626110
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 3.5mm
Serie = BL
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 320 V
Farbe = Orange
Drahtgröße = 28 → 14 AWG
Material = PBT

Für entsprechende Stiftleisten sieht Best.-Nr.: (180°) ; 171-499 171-499 typisch und (90°) ; 171-578 171-578 typisch. 90°-Steckverbinder mit Schraubklemme für Kabelmontage, Standard-Kontaktdichte. Anschlussklemmenblöcke mit Stecknippeln mit Innengewinde, 90°, verfügen über ein Klemmgabel-Schraubsystem, wodurch Sie Drähte mit gerader Auslassrichtung in einem 3,5-mm-Rastermaß anschließen können. Die Klemmgabel besteht aus gehärtetem Stahl mit Zinkchrom-Auflage. Die Klemmen sind zweiteilig und die stromführenden Teile dieser sind aus einer verzinnten Kupferlegierung gefertigt. Eigenschaften und Vorteile. Stecknippel mit Innengewinde Schraubanschluss Nennstrom bezieht sich auf den Nennquerschnitt und die Mindestanzahl der Pole Einfache Verdrahtung dank Gabelklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
3.5mm
Serie:
BL
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
320 V
Farbe:
Orange
Drahtgröße:
28 → 14 AWG
Material:
PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 375 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1605150000
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.