Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connectivity Haubenmuffe AT29293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connectivity Haubenmuffe AT29293
Artikel-Nr.:
     6012-25895502
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT29293
EAN/GTIN:
     8712259500317

Connectivity Haubenmuffe AT29293

Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, CSS, 6 Ausgänge, Loop, IP68 (AT29293). Spleißkassetten Anzahl: 2 | Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 6 | Kabel/Rohr Ausgang Ø: 2,5 ? 8,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Mit Anschlussleisten:
nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
nein
LSA:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Höhe:
360 mm
Breite:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,06*
€ 90,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 91,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,20*
€ 92,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.