Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connectivity Haubenmuffe AT29293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connectivity Haubenmuffe AT29293
Artikel-Nr.:
     3517I-25895502
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT29293
EAN/GTIN:
     8712259500317
Suchbegriffe:
Kabelaufteiladapter
Kabelaufteiler

Connectivity Haubenmuffe AT29293

Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, CSS, 6 Ausgänge, Loop, IP68 (AT29293). Spleißkassetten Anzahl: 2 | Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 6 | Kabel/Rohr Ausgang Ø: 2,5 ? 8,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Mit Anschlussleisten:
nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
nein
LSA:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Höhe:
360 mm
Breite:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,01*
€ 91,11*
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 92,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,15*
€ 93,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.