| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25284969 Herst.-Nr.: 787609 EAN/GTIN: 4046548008005 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 7n/o 2n/c 2so PNOZ X9P C #787609 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 7S, 2Ö, 2HL . Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 90mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | ja | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,42* | € 369,20* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 333,98* | € 369,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,29* | € 372,91* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,90* | € 381,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 354,05* | € 388,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|