Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 12 Befehlsstellen XACB125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 2 Reihen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 2 Reihen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen in 2 Reihen
Artikel-Nr.:
     6012-25280503
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB125
EAN/GTIN:
     3389110665635
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse

Leergehäuse 12 Befehlsstellen XACB125

Leerer Hängetaster mit 12 Öffnungen in 2 Reihen. Diese Gelbe Steuerstation ist doppelt isoliert. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Innendurchmesser der Öffnung:
35 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leergehäuse, Hängetaster-Leergehäuse, Hängetastergehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,89*
€ 88,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,70*
€ 88,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 91,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,40*
€ 92,55*
€ 5,95*
ab € 83,99*
€ 95,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.