Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 3pol. T0-3-8222/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25273510
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015118
EAN/GTIN:
     4015080151180
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Ausschalter
Wechselschalter

Umschalter 3pol. T0-3-8222/EZ

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: 1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,67*
€ 32,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,12*
€ 33,17*
€ 5,46*
ab € 26,59*
€ 34,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,84*
€ 36,22*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,70*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,44*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,57*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,26*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,64*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,56*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,47*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.