Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS
Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS
Artikel-Nr.:
     6012-25240542
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1303890000
EAN/GTIN:
     4050118102697
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Sicherheitsrelais 24V SCS 24VDC P1SIL3DS

Sicherheitsrelais als Schnittstelle zwischen Sicherheitssteuerung und Feldebene zum sicheren Abschalten von Anlagenteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
19,19999999..28,8 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,02*
€ 74,85*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 74,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,13*
€ 75,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 76,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,61*
€ 76,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880130000
ab € 0,16569*
Zubehör
Weidmüller
1880110000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
1880120000
ab € 0,18228*
Zubehör
Weidmüller
2005110000
ab € 0,08326*
Zubehör
Weidmüller
2749400000
ab € 5,08*
Zubehör
Weidmüller
2006260000
ab € 0,3103*
Zubehör
Weidmüller
2006220000
ab € 280,86*
Zubehör
Weidmüller
1059780000
ab € 209,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.