Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra-Minigehäuse 2 Öffnungen 13151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaedra-Minigehäuse 2 Öffnungen 13151
Kaedra-Minigehäuse 2 Öffnungen 13151
Artikel-Nr.:
     6012-25240092
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13151
EAN/GTIN:
     3303430131519
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Kaedra-Minigehäuse 2 Öffnungen 13151

Mini-Kaedra wetterfestes Aufputzgehäuse mit der Möglichkeit von verschiedenen Einbauten. IP-Schutzklasse - IP65. Es können alle Arten von modularen Reiheneinbaugeräte installiert werden und es gibt Platz für die installation von Industrie- oder Haushaltssteckdosen, Taster oder Kontrollleuchten. Das Gehäuse ist mit einer transparenten grünen Tür für modulare Reiheneinbaugeräte ausgestattet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
310 mm
Breite:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,39*
€ 23,08*
€ 5,46*
ab € 16,55*
€ 23,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,84*
€ 26,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,51*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.