Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3-Ph. UN1 4EP3200-5US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25229239
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP32005US00
EAN/GTIN:
     4001869937212
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens

Netzdrossel 3-Ph. UN1 4EP3200-5US00

NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):3 /60, I LN (A):2,7, UK(%):2, LN(MH):4,7, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
2,7 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 3 phasen netzdrossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule, Drossel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,89*
€ 170,26*
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 170,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,87*
€ 176,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,62*
€ 176,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,61*
€ 182,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.