| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25221526 Herst.-Nr.: 1341401 EAN/GTIN: 9008662005303 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais E3YF400V02 0.85 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | nein | 3-Phasen-Fenster möglich: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, tele industrierelais, industrierelais, Spannungswächter, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Netzwächter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 54,87* | € 70,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,88* | € 70,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,79* | € 70,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,72* | € 70,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,20* | € 71,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|