| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25221508 Herst.-Nr.: 0044411 EAN/GTIN: 4030641444112 |
| |
|
| | |
| Asymmetrierelais BA9040.12 230V Asymmetrierelais nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 mit Erkennung von Spannungsasymmetrie, Phasenausfall, Rückspannungen, 2 LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und Kontaktstellung, Leiteranschluß: auch 2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen oder 2 x 2,5 mm² massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Funktion Überspannungserkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, dold&söhne unterspannungsrelais 230v, phasenfolge relais, dold phasenüberwachungsrelais, Phasenrelais, Phasenwächter, Phasenüberwachungsgerät, Phasen-Ausfallrelais, Messrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,39* | € 193,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,06* | € 195,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,36* | € 204,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 196,09* | € 243,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|