Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Asymmetrierelais BA9040.12 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-385631
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0044411
EAN/GTIN:
     4030641444112
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Dold&Söhne Asymmetrierelais BA9040.12 230V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 400 ...

400V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 400 ...

400V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Asymmetrieerkennung, Spannungsmessbereich 320 ...

440V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 74mm, Tiefe 133mm, Asymmetrierelais nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 mit Erkennung von Spannungsasymmetrie, Phasenausfall, Rückspannungen, 2 LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und Kontaktstellung, Leiteranschluß: auch 2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen oder 2 x 2,5 mm² massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Spannungsmessbereich:
320 V | 440 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
45 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
133 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, dold&söhne unterspannungsrelais 230v, phasenfolge relais, dold phasenüberwachungsrelais, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais, Phasenwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,42*
€ 193,94*
Frei Haus
ab € 173,05*
€ 195,93*
Frei Haus
ab € 179,64*
€ 204,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 216,43*
€ 250,56*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.