Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz 40A 40 Grd C 48-600 3RF2340-3AA26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25207360
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23403AA26
EAN/GTIN:
     4011209573222
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
halbleiterschütz siemens
halbleiterschütz

Halbleiterschütz 40A 40 Grd C 48-600 3RF2340-3AA26

Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC Ringkabelanschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung:
48..600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Halbleiterrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,58*
€ 76,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,03*
€ 78,80*
€ 5,46*
ab € 68,02*
€ 83,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 88,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,42*
€ 107,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RF23401AA26
ab € 67,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.