Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen Tür 5R RAL 7016 BL651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-25192358
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031090R9999
EAN/GTIN:
     4011617310907
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür

Blendrahmen Tür 5R RAL 7016 BL651

Blendrahmen und Tür passend zu Stromkreisverteiler UK66 , Farbe: anthrazit, RAL 7016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich, die Design Türen des UK600 unterstreichen jedes Ambiente. Ton in Ton oder bewusst akzentuierend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
384 mm
Höhe:
872 mm
Tiefe:
33 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,12*
€ 89,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,22*
€ 89,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 91,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,00*
€ 94,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.