Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 6-16 5pol. KF 1616 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 6-16 5pol. KF 1616 B
Kabelabzweigkasten 6-16 5pol. KF 1616 B
Artikel-Nr.:
     6012-25184347
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000068
EAN/GTIN:
     4012591121961
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 6-16 5pol. KF 1616 B

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
210 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hensel abzweigdose ip66, abox, hensel abox, Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 35,47*
€ 45,20*
2
€ 5,95*
ab € 36,33*
€ 45,91*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 36,82*
€ 46,24*
1
€ 5,46*
ab € 36,70*
€ 47,61*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 48,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 32
ab € 2,47*
Zubehör
Hensel
ASS 40
ab € 6,37*
Zubehör
Hensel
36001008
ab € 21,89*
Zubehör
Hensel
36001024
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.