Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter FKH15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter FKH15
Kabelhalter FKH15
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25163729
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FKH15
EAN/GTIN:
     4015153024113
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Kabelhalter FKH15

Kabelhalter zur BefestigungAuf Media-Montageplatte,B xH: 50 x40mm,2 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,66*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,05*
€ 1,68*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,79*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,18*
€ 1,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.