Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmschalter mit 10m Anschlußkabe Champ 1 GS-F 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwimmschalter mit 10m Anschlußkabe Champ 1 GS-F 10 m
Schwimmschalter mit 10m Anschlußkabe Champ 1 GS-F 10 m
Artikel-Nr.:
     6012-25108621
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09921008
EAN/GTIN:
     4014712063068
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
schwimmerschalter 10m ip68

Schwimmschalter mit 10m Anschlußkabe Champ 1 GS-F 10 m

Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Ändert sich der einstellbare Füllstand, öffnen oder schließen die Kontakte. Durch ein optional erhältliches Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich jeder Flüssigkeitsstand einstellen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Geeignet für Regenwasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Geeignet für Haushaltsabwasser:
nein
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Messbereich:
0 mm
Ablesbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 49,05*
€ 61,19*
€ 5,46*
ab € 51,42*
€ 64,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 65,55*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,34*
€ 72,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,53*
€ 75,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09921010
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.