Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40620717 Herst.-Nr.: 09921008 EAN/GTIN: 4014712063068 |
| |
|
| | |
| Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Ändert sich der einstellbare Füllstand, öffnen oder schließen die Kontakte. Durch ein optional erhältliches Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich jeder Flüssigkeitsstand einstellen. Die Schalthysterese ist fest eingestellt. Ein robustes, schlagfestes Gehäuse schützt den Schaltkontakt. Anschlusskabel und Schwimmer bilden eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung "F" dieser Schalter hat die Funktion "Füllen". Die Zuleitung der Geräte der Variante "GS" ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte in Standardvariante eignen sich für nicht aggressive Flüssigkeiten. Eigenschaften: hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; einfache Einstellung der Schwimmerlage über optional erhältliches Gegengewicht; Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; hochflexible Neopren-Anschlussleitung; Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort. wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet. Weitere Informationen: | | Montageart: | oberhalb des Schachts hängend | Schutzart (IP): | IP68 | Anschluss: | sonstige | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,32* | € 61,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,34* | € 64,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,66* | € 66,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,13* | € 72,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 61,72* | € 75,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|