Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E, Ø mm - Zoll 32 mm
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E, Ø mm - Zoll 32 mm
Artikel-Nr.:
     6012-25075502
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21050032
EAN/GTIN:
     4013960183832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 32

AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,3606*
€ 4,0606*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,4974*
€ 4,2174*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,6207*
€ 4,3507*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0224*
€ 4,8424*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2174*
€ 5,01871
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4974*
€ 4,16191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 210,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.